Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03018
Cod. Produttore
B03018
Cod. EAN
8015892030181

Informazioni di prodotto

AIM 22X10 B ANG.INT.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 22x10 B

colore

Marrone

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AIM 22x10 B Angolo interno per minicanali TMC/TMU MARRONE