Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01667
Cod. Produttore
B01667
Cod. EAN
8015892016673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolo interno
  • Dimensioni: 52x20 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: DESIGN
  • Compatibilità: Canale Design
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Utilizzo: Installazioni interne

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AID 52x20 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

52 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Serie

DESIGN

Produttore

AID 52x20 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST