Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06414
Cod. Produttore
B06414
Cod. EAN
8015892613230

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno in alluminio di colore bianco, progettato per canaline di dimensioni 120x60 mm. Questo componente garantisce una connessione solida e un aspetto rifinito negli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi all’interno di ambienti residenziali o industriali. La finitura in alluminio assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design pulito e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

60 mm

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

2

larghezza parte superiore 1

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

Produttore

AI-ALU 120X60 WE ANG. INT. ALLUMI