Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL126003L3
Cod. Produttore
LL126003L3
Cod. EAN
8012680108879

Informazioni di prodotto

Ago Gar. LED 3K Marrone

profondità

72 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

larghezza

60 mm