Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL126000DN
Cod. Produttore
LL126000DN
Cod. EAN
8012680107476

Informazioni di prodotto

Ago Gar. LED 4K Grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

700 lm

tipo di tensione

AC

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm