Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14174920
Cod. Produttore
14174920
Cod. EAN
8021944078469

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0675
  • Tipo aggancio: Doppio KOA
  • Compatibilità: MINI / MAXI
  • Codice prodotto: PI14174920
Aggancio doppio KOA Maxi/Mini realizzato con materiale di alta qualità, progettato come braccio di ricambio per garantire resistenza e affidabilità nel tempo. Questo accessorio è privo di colore, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una componente funzionale e durevole. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una connessione stabile, rendendolo perfetto per interventi di manutenzione o sostituzione in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0675 Aggancio doppio KOA MINI / MAXI

larghezza

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

237 mm

materiale

Altro

Produttore

Aggancio doppio KOA MINI/MAXI per illuminazione