Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBAF400
Cod. Produttore
AF400
Cod. EAN
8017963042031

Informazioni di prodotto

Morsetto 2+2 a spina piatta, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AFO.2/2+2 Morsetto 2+2 a spina piatta, colore beige

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

larghezza

44 mm

altezza

57 mm

profondità

6,5 mm

tensione nominale

630 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 2,5 mm²

Produttore

Morsetto passante 2+2 a spina piatta colore beige per cablaggio elettrico