Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223230
Cod. Produttore
223230
Cod. EAN
8016978077908

Informazioni di prodotto

AFI112T AMPLIF.INT.1IN/1OUT 20dB
Amplificatori autoalimentati da interno con connettore F che permettono di amplificare e distribuire il segnale TV e SAT a tutte le prese di appartamenti e abitazioni, garantendo un livello di segnale ottimale in tutti i punti dell’impianto. Design compatto ed elegante.

numero di uscite

2

numero di ingressi

1

esecuzione

amplificatore a banda larga

regolatore di livello

equalizzatore

alimentatore

incassato

amplificazione FM

10 dB

amplificazione B IV/V

15 dB

amplificazione B III

10 dB

Produttore

AFI112T AMPLIF.INT.1IN/1OUT 20dB

(pz.)