Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187233
Cod. Produttore
187233
Cod. EAN
4015081822829

Informazioni di prodotto

AFDD-32/2/C/003 2P C32 10 kA 0,03 AC
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale AFDD a 2 poli con corrente nominale di 32 A e sensibilità di 0,03 A, progettato per la protezione avanzata contro gli incendi causati da archi elettrici. Dotato di capacità di interruzione di 10 kA, garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La classe di limitazione energetica 3 assicura una risposta efficace alle correnti di guasto, mentre il tipo di corrente di guasto supportato consente una protezione mirata. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo preciso e una protezione completa.

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

67 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Interruttore di protezione antincendio

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

Moeller series