Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187231
Cod. Produttore
187231
Cod. EAN
4015081822805

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo: AFDD 2P B32
  • Poteri d’interruzione: 10 kA
  • Curve caratteristiche: B, C, D
  • Temperatura d’uso: fino a -25 °C
  • Indicatore posizione: rosso-verde
  • Protezione morsettiera: innesto posteriore
  • Serie: Moeller series
AFDD 2 poli con intervento di tipo B, corrente nominale 32 A e capacità di interruzione fino a 10 kA. Progettato per la protezione contro archi elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Classe di limitazione energetica 3, adatto a correnti di guasto di tipo A, assicura un rapido isolamento del circuito in caso di anomalie, contribuendo a prevenire incendi e danni agli impianti. Design compatto e tecnologia avanzata per una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico (AFDD) in combinazione con un interruttore differenziale/interruttore automatico miniaturizzato (RCBO), indipendente dalla tensione di rete, indicatore della posizione di contatto rosso-verde, protezione innesto posteriore della morsettiera, gancio a scorrimento tristabile (consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente), gamma completa di prodotti e accessori che possono essere aggiornati retroattivamente, ampia gamma di correnti di guasto nominali, correnti nominali di esercizio fino a 40 A, curve caratteristiche d’intervento B, Cc, D poteri d’interruzione nominali 10 kA, adatto all'uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all'aperto) fino a -25 °C

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

67 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Interruttore di protezione antincendio

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

Moeller series

Produttore

AFDD 2P B32 10KA Interruttore Rilevamento Guasti Quadro Elettrico