Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09788
Cod. Produttore
B09788
Cod. EAN
8015892097887

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x20 mm
  • Tipo: Angolo esterno
  • Applicazione: Minicanali TMC/TMU
  • Colore: Bianco
  • Serie: AEM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEM 50x20 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AEM 50x20 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO