Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03123
Cod. Produttore
B03123
Cod. EAN
8015892031232

Informazioni di prodotto

AEM 30X10 W ANG.EST.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno per minicanali TMC / TMU bianco AEM 30x10 W

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AEM 30x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO