Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03118
Cod. Produttore
B03118
Cod. EAN
8015892031188

Informazioni di prodotto

AEM 22X10 B ANG.EST.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno per minicanali TMC / TMU marrone AEM 22x10 B

colore

Marrone

larghezza

22 mm

altezza

10 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AEM 22x10 B Angolo esterno per minicanali TMC/TMU MARRONE