Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03151
Cod. Produttore
B03151
Cod. EAN
8015892031515

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e precisa, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura
  • Efficienza nell’organizzazione dei cavi
  • Risparmio energetico derivante da un impianto ben strutturato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEM 15x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AEM 15x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info