Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00518295
Cod. Produttore
00518295
Cod. EAN
8001132027295

Informazioni di prodotto

Fastgrip800

Adesivo poliuretanico FASTGRIP
Adesivo poliuretanico per l’incollaggio di pannelli isolanti e materiali rettificati non strutturali

Materiali di supporto:

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

  • Calcestruzzo
  • Muratura
  • Legno
  • Lastre di cartongesso
  • Elementi anodizzati
  • Metalli
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
  • Intonaco
  • Pietra


Vantaggi:
  • FASTGRIP 800 è stato testato presso laboratorio accreditato secondo EOTA ETAG 004 e TR046. Una bombola di FASTGRIP 800 equivale a circa 30 kg di adesivo a base cementizia ed è sufficiente per installare tra 8÷12 m² di pannello isolante.
  • FASTGRIP M750 è stato testato internamente secondo EOTA ETAG 004 e TR046. Una bombola di FASTGRIP M750 equivale a circa 28 kg di adesivo a base cementizia ed è sufficiente per installare tra 6÷9 m² di pannello isolante.
  • Elevate capacità di isolamento acustico e termico.
  • Espansione ridotta durante l’indurimento, nessuna post-espansione e ritiro dopo l’indurimento.
  • Non contiene CFC e H-CFC.


Applicazioni:

Idoneo per l’incollaggio di pannelli isolanti (in abbinamento al fissaggio meccanico) tipo:

  • Pannelli in polistirene espanso (EPS)
  • Pannelli in polistirene estruso (XPS)
  • Pannelli in lana minerale (MW-panel)
  • Lamelle in lana minerale (MW-lamella)


Adatto anche per l’incollaggio di:

  • Elementi rettificati in pareti di partizioni interne (non strutturali)
  • Pellicole di barriera acqua e barriera vapore come STRIP INSIDE e STRIP OUTSIDE per montaggio di serramenti
  • Cassette elettriche e tubi corrugati in installazioni elettriche
  • Posizionamento di piatti doccia


Funzionamento:
  • Rimuovere dalle superfici da incollare sporco, olio, grasso e polvere.
  • Agitare vigorosamente la bombola con la valvola capovolta almeno 20 volte prima dell’uso e avvitare il beccuccio erogatore (FASTGRIP M750) oppure la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3.
  • Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
  • Applicare la schiuma adesiva sui bordi del pannello e poi sulla sua superficie a forma di “W”. Aspettare 1 minuto prima di fissarlo sulla parete. Livellare i pannelli entro 10÷15 minuti.
  • Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. Se lo spessore dell’apertura è > 30 mm, schiumare in più strati e inumidire dopo ogni strato.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto fresco con il pulitore fischer PUR. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12 verticale;
  • Utilizzo: Pistola;
  • Contenuto: 800;
  • Resa schiuma libera: 47;
  • Colore: Grigio chiaro;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132027295
  • Codice fischer: 518295