Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03495
Cod. Produttore
B03495
Cod. EAN
8015892034950

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di canali battiscopa, garantendo un montaggio rapido e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design adattatore
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con canali TBN-TCN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti
  • Possibile ottimizzazione del risparmio energetico grazie a connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ADDN W Raccordo per canali TBN-TCN BIANCO

colore

Altro

senza alogeni

altezza

70 mm

profondità

20 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ADDN W Raccordo per canali TBN-TCN BIANCO

€ 1,87 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info