Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03497
Cod. Produttore
B03497
Cod. EAN
8015892034974

Informazioni di prodotto

ADDN B ADATTATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ADDN B Raccordo per canali TBN-TCN MARRONE

colore

Marrone

senza alogeni

altezza

70 mm

profondità

20 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ADDN B Raccordo per canali TBN-TCN MARRONE