› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Adattatori per sbarra elettrica 630-1600A set 12 pezzi supporto Linergy LGYE

Cod. Rexel MGLVS04658
Cod. Produttore LVS04658
Cod. EAN 3606481883377

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Quantità per confezione: Set da 12
  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 170 mm
  • Profondità: 40 mm
  • Peso netto: 0,24 kg
  • Compatibilità: Barra verticale
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cuneo per Linergy LGYE progettato per fornire un robusto supporto per i profili delle sbarre. Adatto per sbarre di distribuzione con corrente nominale da 630 a 1600 A. Set di 12 cunei.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Adattatori per sbarra elettrica 630-1600A set 12 pezzi supporto Linergy LGYE