› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Adattatori per sbarra 2000-3600A set 12 pezzi supporto profili distribuzione energia

Cod. Rexel MGLVS04659
Cod. Produttore LVS04659
Cod. EAN 3606481866820

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000 A
  • Quantità confezione: Set da 12
  • Dimensioni: 150x190x40 mm
  • Peso netto: 0,26 kg
  • Connessione: Barra verticale
  • Applicazione: Sbarra
  • Serie: PrismaSeT
  • Conformità RoHS: Compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cuneo per Linergy LGYE progettato per fornire un robusto supporto per i profili delle sbarre. Adatto per sbarre di distribuzione con corrente nominale da 2000 a 4000 A. Set di 12 cunei.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Adattatori per sbarra 2000-3600A set 12 pezzi supporto profili distribuzione energia