Prodotti /

Cod. Rexel
7PC1000059
Cod. Produttore
C1000059
Cod. EAN
4046548105483

Informazioni di prodotto

Adattatore elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori M12 codificati
  • Risparmio di tempo con collegamenti diretti e sicuri
  • Materiali resistenti per una lunga durata e stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle prestazioni anche in ambienti industriali difficili
  • Integrazione versatile con sistemi elettrici esistenti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Adattatore elettrico di alta qualità progettato per collegamenti M12 con configurazioni 5SMX e 8S, ideale per applicazioni industriali che richiedono connettività affidabile e robusta. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nelle connessioni elettriche, assicura prestazioni ottimali in ambienti di lavoro esigenti. Questo adattatore facilita l'integrazione di sistemi elettrici con connettori M12, offrendo versatilità e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Adattatore Y per collegamento di PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x connettore femmina M12 8 poli, diritto, codifica A su2 x connettori maschio 5 poli, diritti, codifica A

tensione nominale

30 V

grado di inquinamento

2

corrente nominale In

2 A

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Produttore

Adattatore Y M12 8 poli a doppio M12 5 poli per collegamento sensori PSEN ml automazione