Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310481
Cod. Produttore
310481
Cod. EAN
8018367631128

Informazioni di prodotto

  • Diametro adattatore: 42/45 mm
  • Tipo: Testapalo
  • Modello: AN96
  • Serie: PI310481
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Fissaggio pali
  • Compatibilità: Palo D.45mm
  • Uso: Esterno
Adattatore per testapalo con diametro 42/45 mm, progettato per garantire una connessione sicura e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso professionale, questo accessorio assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando il montaggio e l'adeguamento delle strutture di supporto per impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADATTATORE TESTAPALO D.45mm PADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

diametro della treccia lato pilone

45 mm

Produttore

Adattatore testapalo robusto 42-45mm per installazioni rapide