› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Adattatore supporto amarraggio fascetta serracavi per armadio PrismaSeT Schneider Electric

Cod. Rexel MGLVS08866
Cod. Produttore LVS08866
Cod. EAN 3606481866691

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Montaggio: Parte posteriore
  • Supporto: Montanti funzionali
  • Installazione: Cassetta autoportante/parete
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per fascetta serracavi per armadio per PrismaSeT G Schneider Electric. Questi supporti sono essenziali per organizzare e fissare i cavi all’interno dell’armadio, garantendo un sistema di gestione dei cavi ordinato ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Adattatore supporto amarraggio fascetta serracavi per armadio PrismaSeT Schneider Electric