Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01352
Cod. Produttore
01352
Cod. EAN
8007352036888

Informazioni di prodotto

  • Serie: SICURY
  • Tensione: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P 10 A standard IT
  • Presa: 2P standard euro-americano
  • Spinotti: piatti paralleli e ø 4 mm
  • Colore: nero
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Adattatore elettrico singolo di colore nero, progettato per l'uso con prese italiane (S/P 11). Questo adattatore consente di collegare dispositivi con spine USA ed europee, garantendo compatibilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono un adattamento affidabile tra diversi standard di spina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 250 V~, max 1500 W, nero. - spina 2P 10 A standard italiano S10 - presa 2P standard euro-americano(spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)

colore

Nero

Tipologia

Singolo

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore S10 nero 250V 1500W spina italiana presa euro-americana