Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19341.C.M
Cod. Produttore
19341.C.M
Cod. EAN
8007352597181

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 Infra+ Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin, Metal

colore

Alluminio

Con etichetta

codice RAL (simile)

9007

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,1 mm

Produttore

Adattatore RJ45 Infra+ Metal per moduli Cat. 5e e Cat. 6 serie Slim Merlin Gerin