Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10431
Cod. Produttore
GW10431
Cod. EAN
8011564295421

Informazioni di prodotto

CHORUSMART offre soluzioni modulari versatili e funzionali per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio frontale semplice senza rimuovere il supporto
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al sistema di aggancio rapido
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica bianco lucido luminosa e moderna
  • Funzionalità avanzate con tasti EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a dispositivi efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO AMP/KEYSTONE JACK - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART