Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELV429372
Cod. Produttore
LV429372
Cod. EAN
3606480022463

Informazioni di prodotto

  • Corrente ammessa: 250 A max
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Numero poli: 3P
  • Passo condotto sbarre: 60 mm
  • Dimensioni (LxAxP): 104x190x63 mm
  • Grado protezione: IP20 CEI 60529
  • Colore: Grigio antracite
  • Serie: PowerPact Multistandard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema della piastra di montaggio NSX per la barra di distribuzione semplifica l'installazione dell'interruttore NSX 100-250. La distribuzione dell'alimentazione viene eseguita da una barra di distribuzione. La piastra di montaggio è montata direttamente sulla barra di distribuzione tramite innesto a scatto. In questo modo viene implementato un collegamento meccanico ed elettrico. L'interasse della barra di distribuzione è di 60 mm. Questo sistema offre numerosi vantaggi, come il risparmio di spazio negli involucri e la facilità di connessione. Questo sistema offre anche collegamenti elettrici e meccanici rapidi, sicuri e affidabili. Il sistema offre anche protezione IP20 utilizzando barre di distribuzione e coperture terminali. Il sistema offre inoltre maggiore facilità di manutenzione, flessibilità delle apparecchiature e modularità.

distanza delle guide

60 mm

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

Larghezza dell'adattatore

104 mm

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

corrente nominale In

250 A

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Adattatore per sistema sbarre di distribuzione - 3P - da 80 a 250 A - 60 mm