Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFASSCZAG-L
Cod. Produttore
FASSCZAG-L
Cod. EAN
0074983593088

Informazioni di prodotto

  • Tipo: APC Singlemode Simplex
  • Materiale Sleeves: Zirconia Ceramic
  • Perdita Inserzione: 0.15dB
  • Perdita Ritorno: >40dB
  • Colore Adattatore: Verde
  • Compatibilità: FOCIS-3, TIA/EIA-604
  • Serie: Mini-Com®
  • Cap Design: Protezione migliorata

Documentazione tecnica

Adattatore per fibre ottiche monomodali APC con manica in ceramica zirconia, progettato per garantire un'elevata precisione di connessione e ridurre al minimo la perdita di inserzione, con un valore medio di 0,15 dB. Il corpo dell'adattatore è di colore verde, conforme agli standard TIA/EIA-604 FOCIS-3, e presenta clip di fissaggio integrate che si adattano automaticamente allo spessore del pannello per un montaggio affidabile. Questo adattatore assicura un'elevata prestazione di ritorno del segnale (>40 dB) ed è ideale per applicazioni di rete in fibra ottica di alta qualità, offrendo protezione contro la contaminazione grazie al design migliorato del cappuccio protettivo. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The SC/APC simplex adapter connects two SC/APC connector pairs in one module space and features an APC green, singlemode fiber adapter and has zirconia split sleeves. This part (ending in -L) is a pack of 50 adapters.

Produttore

Adattatore fibra ottica monomodale SC/APC simplex per LAN