› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multipresa 2P+T 16A 2 uscite uso civile serie 28 SPIC

Cod. Rexel GWGW28417
Cod. Produttore GW28417
Cod. EAN 8011564783485

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero prese: 2
  • Tipo spina: 2P+T
  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Tensione nominale: 16A
  • Uso: Civile e similari
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Applicazione: Adattatore multiplo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

16 ... 16 A

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Adattatore multipresa 2P+T 16A 2 uscite uso civile serie 28 SPIC