Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW28421
Cod. Produttore
GW28421
Cod. EAN
8011564783492

Informazioni di prodotto

Adattatore multifunzione ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con prese standard 2P+T 10A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Adattabilità a diverse esigenze di prelievo energia

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 10 A

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Produttore

Adattatore multipresa 2P+T 10A 3 uscite bianco per uso civile