› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multipresa 2 poli + terra 10A 2 uscite 16A uso civile

Cod. Rexel GWGW28416
Cod. Produttore GW28416
Cod. EAN 8011564783478

Informazioni principali

  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Corrente nominale: 10A e 16A
  • Tipo: Adattatore multiplo 2P+T
  • Numero uscite: 2 uscite
  • Tensione nominale: 230V
  • Uso: Civile e similare
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Applicazione: Prese e spine multiple

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Adattatore multipresa 2 poli + terra 10A 2 uscite 16A uso civile