Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01649
Cod. Produttore
01649
Cod. EAN
8007352032958

Informazioni di prodotto

  • Impedenza: 75 ohm
  • Attenuazione: 3,5 dB
  • Lato spina: ø 9,5 IEC
  • Lato presa: ø 9,5 IEC (2 uscite)
  • Tipo: Adattatore multiplo TV
  • Serie: VI01649
  • Uso: Induttivo
  • Consigliato: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Adattatore multiplo TV con attenuazione di 3,5 dB e connettore da 9,5 mm, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile tra dispositivi maschio e femmina. Realizzato con struttura a T, questo componente elettrico è ideale per applicazioni di segnale TV, assicurando un fissaggio sicuro e una trasmissione ottimale del segnale. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per installazioni professionali in ambito elettrico e audiovisivo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Adattatore multiplo TV coassiale induttivo - Z 75 ohm, attenuazione 3,5 dB - lato spina: ø 9,5 IEC - lato presa: ø 9,5 IEC (2 uscite)

Tipologia

Maschio/femmina

Tipologia costruttiva

Elemento a T

impedenza

75 Ohm

tipo di fissaggio

Altro

tipo di connettore

Altro

Produttore

Adattatore multiplo TV coassiale 3,5 dB 2 uscite IEC 9,5