Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00323
Cod. Produttore
00323
Cod. EAN
8007352066892

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Produttore

Adattatore multiplo SICURY 250V nero 1500W spina S17 prese P17/11 e P30 standard italiano