Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00322
Cod. Produttore
00322
Cod. EAN
8007352066854

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S11+2P11+P30 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S11 2 prese P11 1 presa P30 nero