› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Adattatore MINI-COM Panduit nero per moduli di rete e cablaggio strutturato

Cod. Rexel VI30340.CG
Cod. Produttore 30340.CG
Cod. EAN 8007352691339

Informazioni principali

  • Serie: MINI-COM
  • Colore: Nero
  • Tipo: Adattatore
  • Compatibilità: Moduli MINI-COM
  • Uso: Connessione moduli
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Reti dati
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

dimensioni

Altro

Con etichetta

codice RAL (simile)

7021

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

20,3 mm

Adattatore MINI-COM Panduit nero per moduli di rete e cablaggio strutturato