› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Adattatore Magic 1 modulo supporti Matix installazione elettrica

Cod. Rexel BTIA5374/1
Cod. Produttore A5374/1
Cod. EAN 8012199501352

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore 1 modulo
  • Applicazione: Accessorio Magic
  • Compatibilità: Supporti Màtix
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Adattatore compatto per un modulo, progettato per l'installazione di componenti elettrici all'interno di impianti civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e finitura di colore chiaro, garantisce un supporto stabile e sicuro per moduli di tipo standard. Ideale per applicazioni che richiedono un accessorio affidabile e di facile montaggio, contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e funzionale dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Accessorio per installazione di 1 apparecchio Magic con supporti Màtix

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto modulo

Accessorio

Serie

MATIX

Adattatore Magic 1 modulo supporti Matix installazione elettrica
€ 0,9179 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info