Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2GH7
Cod. Produttore
GV2GH7
Cod. EAN
3389110378764

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TeSys GV2 GV2P
  • Numero poli: 3P
  • Montaggio: Parte superiore
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Materiale imballaggio: Cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura spaziatura grande TeSys GV, per interruttori per motori GV2P (tranne 32 A). Copertura isolata che aumenta le distanze superficiale e di isolamento in aria a livello dei morsetti di alimentazione, necessaria per soddisfare la classificazione UL 60947-4-1 di tipo E. Da montare sui terminali laterali di alimentazione dell'interruttore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Adattatore Large Spacing (allargatore di fase) per GV2P UL