› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Adattatore Keystone Nero resistente per installazioni elettriche uffici abitazioni spazi commerciali

Cod. Rexel VI30339.KG
Cod. Produttore 30339.KG
Cod. EAN 8007352757394

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Uffici e abitazioni
  • Compatibilità: Varie tipologie
  • Durata: Lunga
  • Serie: VI30339.KG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'adattatore keystone nero è un componente essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una protezione ottimale. Il suo design elegante e discreto in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso in uffici, abitazioni e spazi commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, questo adattatore è versatile e facile da installare. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con l'adattatore keystone nero, puoi contare su prestazioni elevate e una connessione sicura per tutti i tuoi dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

dimensioni

Altro

codice RAL (simile)

7021

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Adattatore Keystone Nero resistente per installazioni elettriche uffici abitazioni spazi commerciali