Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170INT11000
Cod. Produttore
170INT11000
Cod. EAN
3595861000360

Informazioni di prodotto

Adattatore comunicazione Interbus - Generazione Interbus SUPI 2 - A doppino

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo adattatore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. L'adattatore di comunicazione Interbus supporta la topologia ad anello. Offre un supporto di trasmissione con cavo a coppia intrecciata e una velocità di trasmissione dati di 500 kbps. L'adattatore è accessibile attraverso il registro di scorrimento continuo e il metodo master/slave. È dotato di 2 connettori D-sub (DE-09) per la connessione di Interbus. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.07 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

178 mm

altezza

56 mm

profondità

259 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per INTERBUS

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Adattatore Interbus SUPI2 doppino Momentum