Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310489
Cod. Produttore
310489
Cod. EAN
8018367632606

Informazioni di prodotto

Adattatore INSERT+ 2 AN96 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con accessori meccanici per illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
Adattatore INSERT+ 2 Descrizione del produttore: Adattatore INSERT+ 2

colore

Antracite

larghezza

119 mm

altezza

102 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

lunghezza

315 mm

materiale

Altro