Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310476
Cod. Produttore
310476
Cod. EAN
8018367630398

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: INSERT+
  • Colore: Bianco
  • Certificazioni: CE
Adattatore di colore bianco realizzato con materiali resistenti e di qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per facilitare l'inserimento e l'adattamento tra diverse parti, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua struttura versatile lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo funzionalità e praticità senza compromettere la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore INSERT+ 1

colore

Bianco

larghezza

85 mm

altezza

68 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

lunghezza

255 mm

materiale

Altro

Produttore

Adattatore INSERT+ 1 WH87 installazioni elettriche rapide