›

ADATTATORE GUIDA DIN INTERR AUTOM X

Cod. Rexel HLHYB033H
Cod. Produttore HYB033H
Cod. EAN 3250613347024

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore guida DIN
  • Compatibilità: Interruttori 3 e 4 poli
  • Montaggio: Su guida DIN fissa
  • Fissaggio: Solido e affidabile
  • Serie: h3
  • Conformità RoHS: 10 sostanze restr.
  • Standard: EN 60947-2, EN 63000
  • Applicazione: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore guida DIN per interruttori automatici scatolati h3 x250, ideale per il montaggio su guida DIN in esecuzione fissa (retro interruttore). Disponibile per versioni a 3 e 4 poli, garantisce un fissaggio solido e affidabile, facilitando l’installazione e la stabilità del dispositivo nel quadro elettrico.

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma dell'adattatore guide

Diritto

Serie

H3

ADATTATORE GUIDA DIN INTERR AUTOM X