› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Adattatore girevole femmina filettatura NC21 3/4-20 PA66 per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBAT21/U075/SFA
Cod. Produttore AT21/U075/SFA/BL
Cod. EAN 5020963041037

Informazioni principali

  • Dimensione condotto: 21 mm
  • Filettatura: 3/4" - 20 UNEF
  • Materiale corpo: Poliammide 6 (PA6+A)
  • Filettatura: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomero giallo
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection
  • Tipo: Adattatore femmina girevole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Adattatore girevole femmina con filettatura NC21 da 3/4-20, realizzato in materiale PA6+A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e resistenti. La sua struttura garantisce facilità di installazione e durabilità, assicurando un collegamento stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali e civili, mantenendo la qualità e la sicurezza necessarie per gli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Adaptalok ATS, Straight Conduit Fitting, Swivel Internal Female Thread, Nominal Conduit Size 21mm, 3/4 Inch - 20 Connector UNEF Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread/TPE, Black with Yellow Elastomer

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

UNEF

materiale

poliammide

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura interna

lunghezza della filettatura

9.5 mm

altezza totale

56.3 mm

materiale della guarnizione

TPE

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Adattatore girevole femmina filettatura NC21 3/4-20 PA66 per applicazioni elettriche