Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506ESE
Cod. Produttore
506ESE
Cod. EAN
8005543446775

Informazioni di prodotto

Adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso rettangolare per montaggio incassato, progettata per l’estensione di cassette portafrutti. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di anello di derivazione per montaggio sporgente che facilita l’installazione e la gestione dei cavi. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono soluzioni pratiche e sicure per l’alloggiamento di moduli elettrici, garantendo protezione e funzionalità senza coperchio. La struttura è compatta e versatile, adatta a diverse configurazioni di impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: box extension - adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 506E - Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

106,8 mm

applicazione

Cassetta portafrutti

forma

Rettangolare

lunghezza

119,8 mm

altezza di compensazione

23 mm

anello di derivazione per montaggio sporgente

Produttore

Adattatore estensione scatola incasso 6 posti 1 cm profondità