Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506LSE
Cod. Produttore
506LSE
Cod. EAN
8005543446799

Informazioni di prodotto

Adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso rettangolare di estensione, progettata per l'installazione in cassette portafrutti. Realizzata per un montaggio incassato, è dotata di anello di derivazione per montaggio sporgente, offrendo una soluzione versatile per l'ampliamento degli impianti elettrici. La struttura è priva di coperchio, garantendo facilità di accesso e manutenzione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono affidabilità e praticità nell'espansione delle scatole da incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: box extension - adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 506L - Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

185,8 mm

applicazione

Cassetta portafrutti

forma

Rettangolare

lunghezza

73,8 mm

altezza di compensazione

23 mm

anello di derivazione per montaggio sporgente

Produttore

Adattatore estensione scatola incasso 506L profondità +1cm elettrico