Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK101700700
Cod. Produttore
101700700

Informazioni di prodotto

MSA-C2000IC12.0-24P-DE : ALIMENTATORE 12VCC 2A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'adattatore HIK101700700 è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore è progettato per resistere a condizioni di corto circuito, assicurando così una protezione ottimale. La sua compatibilità con tensioni di 12V e una configurazione di 24 poli lo rendono versatile per una vasta gamma di utilizzi, in particolare nel settore video. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, l'adattatore è ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente questa soluzione nelle proprie applicazioni elettriche. Con l'adattatore HIK101700700, si può contare su prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

45,5 mm

altezza

77 mm

applicazione

Video

Tensione d'ingresso

264 V

Tensione d'uscita

12 V

tipo di corrente

AC

Corrente d'uscita max.

2000 mA

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

resistente a corto circuito

frequenza

47 ... 63 MEGAHERTZ

Produttore

Adattatore elettrico 12V 2A 24 poli protezione corto circuito per applicazioni video industriali e commerciali