› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI (P17/11)

Cod. Rexel GWGW64216
Cod. Produttore GW64216
Cod. EAN 8011564024298

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 400V
  • Configurazione poli: 3P+N+T
  • Numero uscite: 2x 2P+T
  • Tipo: Adattatore bipolare
  • Serie: IEC 309 MA
  • Applicazione: Installazioni mobili temporanee
  • Protezione: Stagno e protetto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

altri elementi installati e/o spazi vuoti

2

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP44

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI (P17/11)