› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 1 PRESA 2P+T 16A BIVALENTE (P30/P17)

Cod. Rexel GWGW64217
Cod. Produttore GW64217
Cod. EAN 8011564024304

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 400V
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Uscite: 1X2P+T
  • Tipo: Moltiplicatore/Adattatore
  • Protezione: Protetto e stagno
  • Applicazione: Connessioni mobili temporanee
  • Serie: IEC 309 MA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP44

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 1 PRESA 2P+T 16A BIVALENTE (P30/P17)