› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 1 PRESA 2P+T 13A STD.INGLESE

Cod. Rexel GWGW64204
Cod. Produttore GW64204
Cod. EAN 8011564008038

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 230V
  • Tipo: 2P+T
  • Serie: IEC 309 MA
  • Uso: Adattatore industriale
  • Protezione: Stagno e protetto
  • Applicazione: Connessioni mobili
  • Uscite: 1x2P+T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

altri elementi installati e/o spazi vuoti

1

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP44

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ - 1 PRESA 2P+T 13A STD.INGLESE