Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PAFLE002PS
Cod. Produttore
1PAFLE002PS
Cod. EAN
8019108311576

Informazioni di prodotto

  • Colore: Argento
  • Compatibilità: Vimar Plana
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente e durevole
  • Funzionalità: Versatile
  • Design: Moderno e raffinato
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: PY1PAFLE002PS

Documentazione tecnica

Adattatore compatibile con la serie Vimar Plana in finitura silver, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design elegante e moderno. Ideale per completare impianti elettrici con stile e funzionalità, si integra perfettamente con altri componenti della stessa linea, offrendo affidabilità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore compatibile Vimar Plana in un elegante colore argento. Questo accessorio versatile è progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo funzionalità e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, rappresenta una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. La sua finitura argento non solo conferisce un tocco moderno, ma garantisce anche resistenza e durabilità nel tempo. Un elemento essenziale per chi cerca un design raffinato e praticità.

colore

Argento

Tipologia

Altro

Produttore

Adattatore compatibile Vimar Plana finitura silver alta qualità per impianti elettrici