Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PAFLE002AX
Cod. Produttore
1PAFLE002AX
Cod. EAN
8019108002160

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore
  • Colore: Naturale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Compatibilità: BTICINO AXOLUTE AIR
  • Installazione: Semplice
  • Serie: AXOLUTE AIR
  • Affidabilità: Duratura
Adattatore compatibile con il sistema BTicino Axolute Air, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all’interno di impianti elettrici moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni integrate e flessibili, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, migliorando l’efficienza e la funzionalità complessiva. Questo adattatore rappresenta un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e compatibilità con dispositivi avanzati nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore compatibile BTICINO AXOLUTE AIR, un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Questo adattatore è realizzato in materiale di alta qualità e presenta un elegante colore naturale, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua tipologia versatile lo rende ideale per molteplici applicazioni, garantendo prestazioni affidabili e durature. Scegli l'adattatore BTICINO AXOLUTE AIR per un'installazione semplice e funzionale.

Tipologia

Altro

Produttore

Adattatore compatibile BTicino Axolute Air materiale alta qualità impianti elettrici moderni